Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0766259006 Buttweld Anvilet | CN8LFT 60XX57

ANVIL 0766259006 Buttweld Anvilet

Varastossa
Tuote: CN8LFT Malli: 0766259006Ristiviite: 60XX57

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnvilet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ANVIL 0310514203 45 astetta Street Elbow, 1-1/4 Aar Mi 300# | BT8JJR 0310514203€98.30
Tarjouspyyntö
ANVIL 0766250054 8 - 3 X 1/2 Weld-O-Let - 3000# | BT8KHX 0766250054€16.53
Tarjouspyyntö
ANVIL 0766250401 6 X 2 Weld-O-Let - 3000# | BT8KHY 0766250401€87.11
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG BWAnvilet Buttweld Anvilet | CF4HAA KUVA BWAnvilet-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG FlatAnvilet Flat Anvilet | CF4HCD FIG FlatAnvilet-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG SWAnvilets Socket Weld Anvilet | CF4HKM KUVA SWanvilets-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG ThAnvilet -kierteinen anvilet | CF4HKT KUVA ThAnvilet-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0766259006 Buttweld Anvilet
€130.33 / yksikkö