Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0560428500 Tangon ripustinlevyn tangon koko 3/8 tuumaa 1 1/2 tuuman pituus | AD8DAL 4HYK7

ANVIL 0560428500 Tangon ripustuslevyn sauvan koko 3/8 tuumaa 1 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8DAL Malli: 0560428500Ristiviite: 4HYK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustinlevy
Pituus1.5 "
MateriaaliKuparilla pinnoitettava
Max. Ladata180 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiKatto tai seinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitykseen puupalkkeihin tai kattoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
ANVIL 0560015604 Tangon ripustinlevyn tangon koko 3/8 tuumaa 3 5/16 tuuman pituus | AD8DAM 4HYK8 05600156043 5 / 16 "Takorauta€7.28
ANVIL 0560317208 Tangon ripustinlevyn tankokoko 3 / 8in 3 5/16 tuuman pituus | AD8DAN 4HYK9 05603172083 5 / 16 "Galvanisoitu teräs€9.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0560428500 Tangon ripustuslevyn sauvan koko 3/8 tuumaa 1 1/2 tuuman pituus
€8.75 / yksikkö