Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500362934 Putkiteline galvanoitu 4-6 tuumaa | AD8DDA 4HYV3

ANVIL 0500362934 Putkirullateline sinkitty 4-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DDA Malli: 0500362934Ristiviite: 4HYV3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
MateriaaliSinkitty
Max. Ladata950
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4 - 6 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 44), WW-H-171E (tyyppi 45), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 44)
TyyppiTäydellinen
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0545
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0500362926 Putkiteline galvanoitu 2 - 3 1/2 tuumaa | AD8DCZ 4HYV2 05003629263902 - 3-1 / 2 "4"€101.02
ANVIL 0500362942 Putkiteline galvanoitu 8-10 tuumaa | AD8DDB 4HYV4 050036294221008 - 10 "7.75 "€240.00
ANVIL 0500343629 11/2 sinkitty putkirullan tuki | BT9QTM 0500343629---€131.04
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500343611 11/4 sinkitty putkirullan tuki | BT9QTR 0500343611---€125.14
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500343645 21/2 sinkitty putkirullan tuki | BT9QTT 0500343645---€146.64
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500343603 1 Sinkitty putkirullan tuki | BT9QTW 0500343603---€125.33
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500343637 2 Sinkitty putkirullan tuki | BT9QTY 0500343637---€133.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500362934 Putkirullateline sinkitty 4-6 tuumaa
€155.18 / yksikkö