ANVIL 0500362942 Putkiteline galvanoitu 8-10 tuumaa | AD8DDB 4HYV4

ANVIL 0500362942 Putkirullateline sinkitty 8-10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DDB Malli: 0500362942Ristiviite: 4HYV4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
MateriaaliSinkitty
Max. Ladata2100
Maks. Lämpötila450 astetta F rullalla
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko8 - 10 "
Standardit ja hyväksynnätAA-1192A (tyyppi 44), WW-H-171E (tyyppi 45), ANSI / MSS SP-69 ja MSS SP-58 (tyyppi 44)
TyyppiTäydellinen
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoLeveysHinta
ANVIL 0500362926 Putkiteline galvanoitu 2 - 3 1/2 tuumaa | AD8DCZ 4HYV2 05003629263902 - 3-1 / 2 "4"€101.02
ANVIL 0500362934 Putkiteline galvanoitu 4-6 tuumaa | AD8DDA 4HYV3 05003629349504 - 6 "5.38 "€155.18
ANVIL 0500343629 11/2 sinkitty putkirullan tuki | BT9QTM 0500343629---€131.04
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500343611 11/4 sinkitty putkirullan tuki | BT9QTR 0500343611---€125.14
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500343645 21/2 sinkitty putkirullan tuki | BT9QTT 0500343645---€146.64
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500343603 1 Sinkitty putkirullan tuki | BT9QTW 0500343603---€125.33
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500343637 2 Sinkitty putkirullan tuki | BT9QTY 0500343637---€133.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500362942 Putkirullateline sinkitty 8-10 tuumaa
€240.00 / yksikkö