Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500359500 FIG 260 Haarukkaripustin, säädettävä, hiiliteräs, galvanoitu | AD8CTV 4HXV7

ANVIL 0500359500 KUVA 260 Kiristysnauha, säädettävä, hiiliteräs, sinkitty

Varastossa
Tuote: AD8CTV Malli: 0500359500Ristiviite: 4HXV7
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
€4.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Hangeri
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus2 11 / 16 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. Ladata610 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1/2 - 3/4 "
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinteiden putkilinjojen keskeyttämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoHinta
ANVIL 0500359518 Säädettävä kannatinripustin, kuva 260, hiiliteräs, pituus 3 | AD8CTW 4HXV8 0500359518Sinkitty3"Galvanisoitu teräs730 paunaa1"3 / 8 "€5.49
ANVIL 0500359526 Säädettävä kannatinripustin, , kevyt, sinkitty viimeistely | AD8CTX 4HXV9 0500359526Sinkitty3.25 "Galvanisoitu teräs730 paunaa1-1 / 4 "3 / 8 "€4.97
ANVIL 0500359542 Clevis Ripustin Säädettävä putki 1 1/2 In | AD8CTY 4HXW1 0500359542Sinkitty3.187 "Galvanisoitu teräs730 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "€5.20
ANVIL 0500359567 Hiiliteräksinen kannatinripustin, galvanoitu pinnoite, 730 lb Kuorma | AD8CTZ 4HXW2 0500359567Sinkitty4.5 "Galvanisoitu teräs730 paunaa2"3 / 8 "€6.42
ANVIL 0500359583 Clevis Ripustin Säädettävä putki 2 1/2 In | AD8CUA 4HXW3 0500359583Sinkitty5.5 "Galvanisoitu teräs1350 paunaa2-1 / 2 "1 / 2 "€10.41
ANVIL 0500359609 Säädettävä kannatinripustin, kuva 260, kuumasinkitty | AD8CUB 4HXW4 0500359609Sinkitty6.5 "Galvanisoitu teräs1350 paunaa3"1 / 2 "€11.35
ANVIL 0500359641 Hiiliteräs Clevis Ripustin, 4 In Pipe, 5/8 In Tanko | AD8CUC 4HXW5 0500359641Sinkitty7 13 / 16 "Galvanisoitu teräs1430 paunaa4"5 / 8 "€14.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500359500 KUVA 260 Kiristysnauha, säädettävä, hiiliteräs, sinkitty
€4.38 / yksikkö