Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500104104 Palkin kiinnitin 1 tangon koko 3/8 tuuman taottu teräs | AD8DBW 4HYR3

ANVIL 0500104104 Palkkikiinnike 1 tangon koko 3/8 tuuman taottua terästä

Varastossa
Tuote: AD8DBW Malli: 0500104104Ristiviite: 4HYR3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Beam Leveys3 - 7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTaottu teräs
Max. Ladata2160 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4985
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Raskaiden kuormien keskeyttämiseen palkeista, joiden laipan leveys on 15 "ja laipan paksuus 1.031".

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ANVIL 2400211807 Palkinkiristin, pitkänomainen | BT8LKP 2400211807-€9.09
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400235202 Palkinkiristin, pitkänomainen | BT8LLQ 2400235202-€15.12
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400601544 Palkinkiristin, As6Ztc | BT8LLV 2400601544-€14.15
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500300108 Palkinkiristin, 3/8 sinkitty hitsattu palkin kiinnitys L/pultti | BT9QLE 0500300108-€18.31
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400021008 Palkinkiristin, vihreä I | BU2ATE 2400021008-€24.28
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400011504 Palkinkiristin, Vihreä | BU2AVN 2400011504-€33.26
Tarjouspyyntö
ANVIL 2400011702 Palkinkiristin, Vihreä | BU2AVP 2400011702-€8.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500104104 Palkkikiinnike 1 tangon koko 3/8 tuuman taottua terästä
€191.76 / yksikkö