Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500095401 Palkkipuristintangon koko 7/8 tuuman takorauta | AD8DBV 4HYR2

ANVIL 0500095401 Palkin kiinnitystangon koko 7/8 tuuman tempervalua

Varastossa
Tuote: AD8DBV Malli: 0500095401Ristiviite: 4HYR2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Beam Leveys2-3 / 8 - 7 "
Pultin koko7 / 16 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata1365 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko7 / 8 "
Tyyppiilman ulostuloa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.963
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitys rakenteelliseen teräkseen. Käytä yhdessä palkkien kanssa, joissa säteen leveys on vähintään 2 3/8 " - 7" ja laipan paksuus ei ylitä 0.60 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataVavan kokoTyyppiHinta
ANVIL 0500007422 takorautapalkkikiristin, musta oksidi, 60 in-lb vääntömomentti | AD8CYU 4HYF3 0500007422tavallinen2"Takorauta440 paunaa5 / 8 "C-tyyppi€11.48
ANVIL 0500007430 Palkin kiinnitystangon koko 3/4 tuuman tempervalurauta AD8CYW 4HYF5 0500007430tavallinen2"Takorauta500 paunaa3 / 4 "C-tyyppi€14.69
ANVIL 0500008008 Palkin kiinnitystangon koko 3/8 tuuman tempervalurauta | AD8CYY 4HYF7 0500008008tavallinen1.75 "Takorauta400 paunaa3 / 8 "C-tyyppi€6.43
ANVIL 0500008016 Palkin kiinnitystangon koko 1/2 tuumaa tempervalua | AD8CZA 4HYF9 0500008016tavallinen1.75 "Takorauta400 paunaa1 / 2 "C-tyyppi€7.56
ANVIL 0500305016 Palkinkiristin, temperrautaa, koko 1/2 tuumaa, sinkitty | AD8CZB 4HYG1 0500305016Sinkitty1.75 "Galvanisoitu teräs400 paunaa1 / 2 "C-tyyppi€10.05
ANVIL 0500343207 Sinkkilevy takorautapalkki F-23/8-7 puristin | BT9QTC 0500343207------€47.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500095401 Palkin kiinnitystangon koko 7/8 tuuman tempervalua
€56.23 / yksikkö