Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500008008 Palkin kiinnitystangon koko 3/8 tuuman tempervalurauta | AD8CYY 4HYF7

ANVIL 0500008008 Palkin kiinnitystangon koko 3/8 tuuman tempervalua

Varastossa
Tuote: AD8CYY Malli: 0500008008Ristiviite: 4HYF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.75 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata400 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiC-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitykseen W- ja M-palkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataVavan kokoTyyppiHinta
ANVIL 0500007422 takorautapalkkikiristin, musta oksidi, 60 in-lb vääntömomentti | AD8CYU 4HYF3 0500007422tavallinen2"Takorauta440 paunaa5 / 8 "C-tyyppi€12.64
ANVIL 0500007430 Palkin kiinnitystangon koko 3/4 tuuman tempervalurauta AD8CYW 4HYF5 0500007430tavallinen2"Takorauta500 paunaa3 / 4 "C-tyyppi€16.17
ANVIL 0500008016 Palkin kiinnitystangon koko 1/2 tuumaa tempervalua | AD8CZA 4HYF9 0500008016tavallinen1.75 "Takorauta400 paunaa1 / 2 "C-tyyppi€8.32
ANVIL 0500305016 Palkinkiristin, temperrautaa, koko 1/2 tuumaa, sinkitty | AD8CZB 4HYG1 0500305016Sinkitty1.75 "Galvanisoitu teräs400 paunaa1 / 2 "C-tyyppi€10.05
ANVIL 0500095401 Palkkipuristintangon koko 7/8 tuuman takorauta | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Takorauta1365 paunaa7 / 8 "ilman ulostuloa€61.88
ANVIL 0500343207 Sinkkilevy takorautapalkki F-23/8-7 puristin | BT9QTC 0500343207------€47.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500008008 Palkin kiinnitystangon koko 3/8 tuuman tempervalua
€7.07 / yksikkö