Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500093612 Keskiputkikiinnitin, 1040 lb @ 650 Deg F & 930 lb @ 750 Deg F

Varastossa
Tuote: AD8DBC Malli: 0500093612Ristiviite: 4HYN4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
NoudattaminenUL, ULC, FM
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus9.875 "
MateriaaliPelkkä teräs
Max. Ladata1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko5"
Kierteen koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil 0500093612 putkipuristin on suunniteltu ohjaamaan, kiinnittämään ja ohjaamaan kanavia tai putkia monenlaisiin putkistoon, lämmitys- ja sähkösovelluksiin. Putkipuristimia kutsutaan usein putkikiinnittimiksi tai satulapuristiksiksi.

Ominaisuudet:

  • Sitä käytetään kuumalinjojen tai kylmien putkien ripustamiseen, kun eristystä ei tarvita.
  • Se on valmistettu hiiliteräksestä.
  • Tämä 5 tuuman putkikiinnike tukee putkia samalla kun se mahdollistaa putken supistumisen ja laajenemisen.
  • <>Se toimii maksimilämpötilassa 750 astetta F (tavallinen pinta) ja 450 astetta F (sinkitty pinta).
  • Se on saatavana tarttuvana (ankkuri) ja tarttumattomana (satula / ohjain) kokoonpanoina riippuen siitä, kuinka tiukasti käyttäjä haluaa putken kiinnitettävän paikalleen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ULC
  • FM
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä pikakiinnikkeet tarkoittavat?

V. Pikakiinnikkeet on suunniteltu mekanismilla, jonka avulla käyttäjä voi avata ja sulkea leuat nopeasti yhdellä liikkeellä. Niitä kutsutaan myös pikakiinnittimiksi, koska ne voivat kiinnittää ja vapauttaa työkappaleen nopeasti.

K. Mitkä ovat erityyppiset pikakiinnikkeet?

V. Erityyppisiä pikakiinnittimiä ovat liipaisinpuristimet, jousipuristimet ja vipupuristimet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoKierteen kokoHinta
ANVIL 0500093513 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 Lb enimmäiskuorma, 750 astetta. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513tavallinen3.25 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1 / 2 "5 / 16 "€11.62
ANVIL 0500093521 3-7/16 In Pipe Clamp, Metallin havaittava, tasainen viimeistely | AD8DAT 4HYL4 0500093521tavallinen3.437 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F3 / 4 "5 / 16 "€9.08
ANVIL 0500093539 Hiiliteräs keskikokoinen putkikiinnike, metallin havaittava | AD8DAU 4HYL5 0500093539tavallinen3 9 / 16 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1"5 / 16 "€11.35
ANVIL 0500093547 KUVA 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 500 lb, 5/16 kierrekoko | AD8DAV 4HYL6 0500093547tavallinen4.125 "Pelkkä teräs500 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 4 "5 / 16 "€12.94
ANVIL 0500093554 keskikokoinen putkikiristin, hiiliteräsrunko, sileä viimeistely | AD8DAW 4HYL7 0500093554tavallinen4 5 / 16 "Pelkkä teräs800 lämpötilassa 650 astetta F1-1 / 2 "5 / 16 "€13.03
ANVIL 0500093562 keskikokoinen putkikiinnike, metallintunnistin, hiiliteräsrunko | AD8DAX 4HYL8 0500093562tavallinen5.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2"1 / 2 "€20.33
ANVIL 0500093570 Kuva 212 Keskikokoinen putkikiinnike, 2-1/2 putkessa | AD8PÄIVÄ 4HYL9 0500093570tavallinen6.5 "Pelkkä teräs1040 lämpötilassa 650 astetta F, 930 lämpötilassa 750 astetta F2-1 / 2 "1 / 2 "€15.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500093612 Keskiputkikiinnitin, 1040 lb @ 650 Deg F & 930 lb @ 750 Deg F
€46.66 / yksikkö