Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0500018064 U-pultti, kierrekoko 3/8 tuumaa | AD8DCM 4HYT9

ANVIL 0500018064 U-pultti, kierrekoko 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8DCM Malli: 0500018064Ristiviite: 4HYT9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunMuovi
Putken koko2"
Sisäpituus3.25 "
Sisäleveys2.437 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko2"
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPutken kokoSisäpituusSisäleveyseräMateriaaliKokothread PituusHinta
ANVIL 0500332929 10 X 3/4 304Ss U-pultti muttereilla | BT8LHX 0500332929----U-pultti---€176.86
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332853 2 X 3/8 304Ss U-pultti muttereilla | BT8LHY 0500332853----U-pultti---€19.76
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332838 11/4 X 3/8 304Ss U-pultti muttereilla | BT8LJC 0500332838----U-pultti---€17.66
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332879 3 X 1/2 304Ss U-pultti muttereilla | BT8LJR 0500332879----U-pultti---€28.77
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332804 1/2 X 1/4 304Ss U-pultti muttereilla | BT9QWB 0500332804----U-pultti---€11.47
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332812 3/4 X 1/4 304Ss U-pultti muttereilla | BT9QWJ 0500332812----U-pultti---€11.47
Tarjouspyyntö
ANVIL 0500332861 21/2 X 1/2 304Ss U-pultti muttereilla | BT9QWK 0500332861----U-pultti---€27.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0500018064 U-pultti, kierrekoko 3/8 tuumaa
€27.02 / yksikkö