Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51876.016.0125 Puuruuvi litteä #8 1-1/4 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK | AG2GCL 31JG66

GRAINGER U51876.016.0125 Puuruuvi litteä #8 1-1/4 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GCL Malli: U51876.016.0125Ristiviite: 31JG66 / 163T49
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
€41.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.292 - 0.332 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2988
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51876.016.0125 Puuruuvi litteä #8 1-1/4 tuumaa ruostumatonta terästä, 100PK
€41.86 /pakkaus