Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361330202 Kuusioholkki 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa taottu teräs | AF9DHV 29VD13

ANVIL 0361330202 Kuusioholkki 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF9DHV Malli: 0361330202Ristiviite: 29VD13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Putken koko3 / 8 "x 1 / 4"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.68
Laivan pituus (cm)1.68
Laivan leveys (cm)1.75
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteyden tyyppiKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0361331101 kuusioholkki taottu teräs 1 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 - 150 astetta F€9.65
ANVIL 0361331309 Kuusiholkki taottu teräs 1 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 - 150 astetta F€9.52
ANVIL 0361331408 kuusioholkki taottu teräs 1 tuuma x 3/4 tuumaa | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 - 150 astetta F€10.08
ANVIL 0361332901 Kuusiokoloruuvi taottu teräs 2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 - 150 astetta F€26.46
ANVIL 0361333107 Kuusiokoloruuvi taottu teräs 2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 - 150 astetta F€26.55
ANVIL 0361333206 kuusioholkki taottu teräs 2 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 - 150 astetta F€26.55
ANVIL 0361333305 kuusioholkki taottu teräs 2 tuumaa x 1 tuumaa | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 - 150 astetta F€27.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361330202 Kuusioholkki 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa taottu teräs
€5.24 / yksikkö