Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361331408 kuusioholkki taottu teräs 1 tuuma x 3/4 tuumaa | AA6NHL 14J767

ANVIL 0361331408 Kuusiholkki taottu teräs 1 tuumaa x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6NHL Malli: 0361331408Ristiviite: 14J767
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
€10.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex holkki
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka6000
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko1-25 / 64 "
Putken koko1 "x 3/4"
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteyden tyyppiKuusiokokoDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANVIL 0361331101 kuusioholkki taottu teräs 1 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 - 150 astetta F€9.65
ANVIL 0361331309 Kuusiholkki taottu teräs 1 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 - 150 astetta F€9.52
ANVIL 0361332901 Kuusiokoloruuvi taottu teräs 2 tuumaa x 1/4 tuumaa | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 - 150 astetta F€26.46
ANVIL 0361333107 Kuusiokoloruuvi taottu teräs 2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 - 150 astetta F€26.55
ANVIL 0361333206 kuusioholkki taottu teräs 2 tuumaa x 3/4 tuumaa | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 - 150 astetta F€26.55
ANVIL 0361333305 kuusioholkki taottu teräs 2 tuumaa x 1 tuumaa | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 - 150 astetta F€27.68
ANVIL 0361330004 Kuusiholkki 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa taottu teräs | AF9DHT 29VD11 03613300043000FNPT x MNPT5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"-20 - 550 astetta F€5.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361331408 Kuusiholkki taottu teräs 1 tuumaa x 3/4 tuumaa
€10.08 / yksikkö