Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361155401 Kuva 2117 Putkiliitin, -20 - 550 astetta F, 2 reikää | AF8YEW 29JE45

ANVIL 0361155401 Kuva 2117 Putkiliitin, -20 - 550 astetta F, 2 reikää

Varastossa
Tuote: AF8YEW Malli: 0361155401Ristiviite: 29JE45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.04
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0310538004 tempervalun kytkentä 300 1/4 tuumaa Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 / 4 "300 psi€21.50
ANVIL 0310538202 Kytkinsalpa Takorauta 300 3/8 tuumaa Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-3 / 8 "300 psi€21.41
ANVIL 0310538400 Kytkentä tempervalurauta 300 1/2 tuumaa Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 / 2 "300 psi€23.90
ANVIL 0310538608 Kytkentä tempermassilla 300 3/4 tuumaa Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-3 / 4 "300 psi€27.55
ANVIL 0310538806 tempervalun kytkentä 300 1 tuumaa Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1"300 psi€31.08
ANVIL 0310539002 tempervalun kytkentä 300 1-1 / 4 tuumaa | AA4DGM 12G065 0310539002-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-1.25 "300 psi€39.41
ANVIL 0310539200 Kytkin takorauta 300 1-1/2 tuumaa | AA4DGN 12G066 0310539200-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-1.5 "300 psi€55.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361155401 Kuva 2117 Putkiliitin, -20 - 550 astetta F, 2 reikää
€7.88 / yksikkö