Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0318901402 Korkki, tempervalua 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4EAC Malli: 0318901402Ristiviite: 12G535
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
€72.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliTakorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0318901261 ​​korkki, tempervalurauta 300 1/4 tuumaa Npt | AA4DJM 12G112 03189012613002000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi€20.44
ANVIL 0318901287 Korkki, tempervalurauta 300 3/8 tuumaa Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi€19.15
ANVIL 0318901303 Korkki, tempervalurauta 300 1/2 tuumaa Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi€20.07
ANVIL 0318901329 Cap -takorauta 300 3/4 tuumaa Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi€27.75
ANVIL 0318901345 Korkki Takorauta 1 tuuma | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 astetta F1"300 psi€37.85
ANVIL 0318901360 Kansi takorauta 300 1-1/4 tuumaa Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi€35.92
ANVIL 0318901386 Tankirauta, 300-1 / 1 tuumaa Npt | AA2EAB 4G12 03189013863001500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi€51.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0318901402 Korkki, tempervalua 2 tuumaa
€72.96 / yksikkö