Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0318901261 Suojattu rauta 300 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA4DJM Malli: 0318901261Ristiviite: 12G112

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Rungon materiaaliTakorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine2000 psi @ 150 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0318901287 Korkki, tempervalurauta 300 3/8 tuumaa Npt | AA4DJN 12G113 03189012873002000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi€19.15
ANVIL 0318901303 Korkki, tempervalurauta 300 1/2 tuumaa Npt | AA4DJP 12G114 03189013033002000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi€20.07
ANVIL 0318901329 Cap -takorauta 300 3/4 tuumaa Npt | AA4DJQ 12G115 03189013293002000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi€27.75
ANVIL 0318901345 Korkki Takorauta 1 tuuma | AA4DJR 12G116 03189013453002000 psi @ 150 astetta F1"300 psi€37.85
ANVIL 0318901360 Kansi takorauta 300 1-1/4 tuumaa Npt | AA4DJT 12G117 03189013603001500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi€35.92
ANVIL 0318901386 Tankirauta, 300-1 / 1 tuumaa Npt | AA2EAB 4G12 03189013863001500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi€51.40
ANVIL 0318901402 Kansi takorauta 2 tuumaa | AA4EAC 12G535 03189014023001500 psi @ 150 astetta F2"300 psi€72.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0318901261 Suojattu rauta 300 1/4 tuuman Npt
€20.44 / yksikkö