Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311103204 Jätemutteri 3/4 tuumaa Npt sinkitty | AF8ELA 25CG38

ANVIL 0311103204 Mutteri 3/4 tuumaa Npt sinkitty

Varastossa
Tuote: AF8ELA Malli: 0311103204Ristiviite: 25CG38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätemutteri
Rungon materiaaliGalvanisoitu teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.39
HS-koodi7307199090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311103204 Mutteri 3/4 tuumaa Npt sinkitty
€22.56 / yksikkö