Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0311078000 Paluu taivutettu sinkitty tempervalurauta 2 tuumaa AF8YAY 29JD46

ANVIL 0311078000 Paluu taivutettu sinkitty tempervalurauta 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8YAY Malli: 0311078000Ristiviite: 29JD46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalaa Bend
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)33.35
Laivan leveys (cm)26.82
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANVIL 0311077408 Paluuta taivutettu galvanoitu takorauta 1 tuuma | AF8YAW 29JD44 03110774082000 psi @ 150 astetta F WOG1"€70.93
ANVIL 0311077804 Paluu taivutettu sinkitty tempurauta 1-1 / 2 tuumaa | AF8YAX 29JD45 03110778041500 psi @ 150 astetta F WOG1.5 "€212.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0311078000 Paluu taivutettu sinkitty tempervalurauta 2 tuumaa
€226.97 / yksikkö