Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0310019401 90 Deg. Pienempi katukyynärpää, 1-1/4 tuumaa x 1 tuumaa | AE2BUW 4WGW6

ANVIL 0310019401 90 astetta Pienempi katukyynärpää, 1-1/4 tuuman x 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE2BUW Malli: 0310019401Ristiviite: 4WGW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatukyynärpää pienenee, 90 astetta
Rungon materiaaliTakorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Putken koko1-1 / 4 "x 1"
Kylläinen höyrynpaine150 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0310018809 90 Deg. Pienempi katukyynärpää, 1/2 tuuman x 3/8 tuuman koko | AE2BUT 4WGW3 03100188091 / 2 "x 3 / 8"€16.13
ANVIL 0310019005 90 Deg. Pienempi katukyynärpää, 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AE2BUU 4WGW4 03100190053 / 4 "x 1 / 2"€22.30
ANVIL 0310019203 90 Deg. Pienempi katukyynärpää, 1 tuuman x 3/4 tuuman koko | AE2BUV 4WGW5 03100192031 "x 3/4"€21.28
ANVIL 0310019609 90 Deg. Pienempi katukyynärpää, 1-1/4 tuuman x 3/4 tuuman koko | AE2BUX 4WGW7 03100196091-1/4" x 3/4"€55.73
ANVIL 0310019807 90 Deg. Pienempi katukyynärpää, 1-1/2 tuumaa x 1-1/4 kokoa | AE2BUY 4WGW8 03100198071-1 / 2 "x 1 1/4"€52.62
ANVIL 0310020003 90 Deg. Pienempi katukyynärpää, 1-1/2 tuuman x 1 tuuman koko | AE2BUZ 4WGW9 03100200031-1 / 2 "x 1"€46.48
ANVIL 0310020409 90 Deg. Pienempi katukyynärpää, 2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa | AE2BVA 4WGX1 03100204092 "x 1-1 / 2"€80.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0310019401 90 astetta Pienempi katukyynärpää, 1-1/4 tuuman x 1 tuuman koko
€29.69 / yksikkö