Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0308015403 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, 1 tuuman koko | AD8LQX 4KWN6

ANVIL 0308015403 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LQX Malli: 0308015403Ristiviite: 4KWN6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea laippa, edessä ja porattu
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4.25 "
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7808
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7307110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0308015809 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, 1-1/2 tuuman koko | AD8LQY 4KWN8 030801580945"1.5 "€117.06
ANVIL 0308016005 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 2 tuumaa | AD8LQZ 4KWN9 030801600546"2"€132.09
ANVIL 0308016203 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 2-1/2 tuumaa | AD8LRA 4KWP1 030801620347"2.5 "€145.01
ANVIL 0308016401 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 3 tuumaa | AD8LRB 4KWP2 030801640147.5 "3"€174.34
ANVIL 0308016609 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 3-1/2 tuumaa | AD8LRC 4KWP3 030801660988.5 "3.5 "€271.85
ANVIL 0308016807 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 4 tuumaa | AD8LRD 4KWP4 030801680789"4"€222.80
ANVIL 0308017003 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 5 tuumaa | AD8LRE 4KWP5 0308017003810 "5"€357.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0308015403 Sokea laippa, päällystetty ja porattu, koko 1 tuumaa
€102.97 / yksikkö