Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNPÄÄ 1462X6 Union 3/8 tuuman putken koko | AC4FQK 2ZLD7

WEATHERHEAD 1462X6 Union 3/8 tuuman putken koko

Varastossa
Tuote: AC4FQK Malli: 1462X6Ristiviite: 2ZLD7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
YhteysPuristus nailonputki
MateriaaliMessinki
Paine150 psi
Temp. alue-40 - 200 F
Putken koko3 / 8 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302306000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysTyyppiHinta
WEATHERHEAD 1862X6 Union 3/8 tuuman putken koko | AC4FKB 2ZKJ2 1862X6Quick ConnectNainen€22.13
WEATHERHEAD 1362X6 Union 3/8 tuuman putken koko | AC4FVA 2ZLZ3 1362X6PakkauskupariputkiMies Nainen€15.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEATHERHEAD 1462X6 Union 3/8 tuuman putken koko
€13.36 / yksikkö