Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANTHES 11006 Pakokaasusuoja 2-1/4 x 2-7/16 tuumaa | AD6DZL 44Z119

ANTHES 11006 pakoputken sadekorkki 2-1/4 x 2-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6DZL Malli: 11006Ristiviite: 44Z119

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakokaasun sadesuojus
VäriHarmaa
Käytettäväksi päälläPystysuuntaiset pakoputket
Maks. Pakoputken OD2-7- / 16 "
Min. Pakoputken OD2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8708925000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ANTHES 11001 pakokaasusuoja 1 x 1-3 / 16 tuumaa | AD6DZF 44Z114 11001Harmaa€14.71
ANTHES 11002 Poistosadesuoja 1-1 / 4 x 1-7 / 16 tuumaa | AD6DZG 44Z115 11002Harmaa€15.80
ANTHES 11003 Pakokaasusuoja 1-1/2 x 1-11/16 tuumaa | AD6DZH 44Z116 11003Harmaa€14.83
ANTHES 11004 Poistosuojus 1-3 / 4 x 1-15 / 16 tuumaa | AD6DZJ 44Z117 11004Harmaa€15.08
ANTHES 11005 Poistosadesuoja 2 x 2-3 / 16 tuumaa | AD6DZK 44Z118 11005Harmaa€16.93
ANTHES 11007 Poistosuojus 2-1 / 2 x 2-11 / 16 tuumaa | AD6DZM 44Z120 11007Harmaa€18.64
ANTHES 11008 Poistosuojus 2-3 / 4 x 2-15 / 16 tuumaa | AD6DZN 44Z121 11008Harmaa€17.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANTHES 11006 pakoputken sadekorkki 2-1/4 x 2-7/16 tuumaa
€17.60 / yksikkö