Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANTHES 11008 Poistosuojus 2-3 / 4 x 2-15 / 16 tuumaa | AD6DZN 44Z121

ANTHES 11008 pakoputken sadekorkki 2-3/4 x 2-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6DZN Malli: 11008Ristiviite: 44Z121
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
€17.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakokaasun sadesuojus
VäriHarmaa
Käytettäväksi päälläPystysuuntaiset pakoputket
Maks. Pakoputken OD2-15 / 16 "
Min. Pakoputken OD2-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)9.84
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708925000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ANTHES 11001 pakokaasusuoja 1 x 1-3 / 16 tuumaa | AD6DZF 44Z114 11001Harmaa€14.71
ANTHES 11002 Poistosadesuoja 1-1 / 4 x 1-7 / 16 tuumaa | AD6DZG 44Z115 11002Harmaa€15.80
ANTHES 11003 Pakokaasusuoja 1-1/2 x 1-11/16 tuumaa | AD6DZH 44Z116 11003Harmaa€14.83
ANTHES 11004 Poistosuojus 1-3 / 4 x 1-15 / 16 tuumaa | AD6DZJ 44Z117 11004Harmaa€15.08
ANTHES 11005 Poistosadesuoja 2 x 2-3 / 16 tuumaa | AD6DZK 44Z118 11005Harmaa€16.93
ANTHES 11006 Pakokaasusuoja 2-1/4 x 2-7/16 tuumaa | AD6DZL 44Z119 11006Harmaa€17.60
ANTHES 11007 Poistosuojus 2-1 / 2 x 2-11 / 16 tuumaa | AD6DZM 44Z120 11007Harmaa€18.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANTHES 11008 pakoputken sadekorkki 2-3/4 x 2-15/16 tuumaa
€17.36 / yksikkö