ANSELL CLASS 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 11 PR | AF8BJA 24TN50

ANSELL LUOKKA 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 11 PR

Varastossa
Tuote: AF8BJA Malli: LUOKKA 0 R 11Ristiviite: 24TN50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
Väripunainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)39.9
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)41.3
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL CLASS 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen PR | AB7ZFR 24TN48 LUOKKA 0 R 119€123.40
ANSELL LUOKKA 0 R 11 Sähköhanskat Luokka 0 Punainen Koko 7 PR | AF8BHX 24TN46 LUOKKA 0 R 117€123.40
ANSELL CLASS 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 8 PR | AF8BHY 24TN47 LUOKKA 0 R 118€123.40
ANSELL CLASS 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 10 PR | AF8BHZ 24TN49 LUOKKA 0 R 1110€123.40
ANSELL LUOKKA 0 R 11 Sähköhanskat Luokka 0 Punainen Koko 12 PR | AF8BJB 24TN51 LUOKKA 0 R 1112€123.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 11 PR
€123.40 / yksikkö