Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55468-TiN uppoputki 1 huilu 120 astetta 1 1/4 Co Tin | AD3KJA 3ZUF9

KEO 55468-TiN upotus 1 huilua 120 astetta 1 1/4 Co Tina

Varastossa
Tuote: AD3KJA Malli: 55468-TiNRistiviite: 3ZUF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma120 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55460 Upotusallas 1 huilu 120 astetta 1/8 koboltti | AD3KHD 3ZUD7 554601 / 8 "Kirkas1.25 "1 / 8 "-€12.40
KEO 55461 Upotusallas 1 huilu 120 asteen 3/16 koboltti | AD3KHE 3ZUD8 554613 / 16 "Kirkas1.375 "3 / 16 "-€12.72
KEO 55462 Upotusallas 1 huilu 120 astetta 1/4 koboltti | AD3KHF 3ZUD9 554621 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€18.66
KEO 55463 Upotusallas 1 huilu 120 asteen 3/8 koboltti AD3KHG 3ZUE1 554633 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "-€21.07
KEO 55464 Upotin 1 urat 120 astetta 1/2 koboltti | AD3KHH 3ZUE2 554641 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "-€25.44
KEO 55465 Upotin 1 urat 120 astetta 5/8 koboltti | AD3KHJ 3ZUE3 554655 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "-€32.92
KEO 55466 Upotusallas 1 huilu 120 asteen 3/4 koboltti | AD3KHK 3ZUE4 554663 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "-€47.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55468-TiN upotus 1 huilua 120 astetta 1 1/4 Co Tina
€195.44 / yksikkö