ANSELL LUOKKA 0 R 11 Sähköhanskat Luokka 0 Punainen Koko 7 PR | AF8BHX 24TN46

ANSELL LUOKKA 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 7 PR

Varastossa
Tuote: AF8BHX Malli: LUOKKA 0 R 11Ristiviite: 24TN46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
Väripunainen
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)39.9
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)41.3
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL CLASS 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen PR | AB7ZFR 24TN48 LUOKKA 0 R 119€125.92
ANSELL CLASS 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 8 PR | AF8BHY 24TN47 LUOKKA 0 R 118€125.92
ANSELL CLASS 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 10 PR | AF8BHZ 24TN49 LUOKKA 0 R 1110€125.92
ANSELL CLASS 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 11 PR | AF8BJA 24TN50 LUOKKA 0 R 1111€125.92
ANSELL LUOKKA 0 R 11 Sähköhanskat Luokka 0 Punainen Koko 12 PR | AF8BJB 24TN51 LUOKKA 0 R 1112€125.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 0 R 11 Sähkökäsineet Luokka 0 Punainen Koko 7 PR
€125.92 / yksikkö