Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID GRFG1011L20000 4 tuuman kääntöpyörä AE4NTU AC9ZFV: n kanssa | AA8VNT 1AHU4

RUBBERMAID GRFG1011L20000 kääntyvä pyörä 4 tuumaa Käytä AE4NTU AC9ZFV:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA8VNT Malli: GRFG1011L20000Ristiviite: 1AHU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Tyyppi4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID GRFG4614L30000 Kääntyvä pyörä | AA8VEJ 1AGX5 GRFG4614L30000€63.34
RUBBERMAID GRFG9T18L10000 Kääntöpyörä käytettäväksi AC9ZFU: n kanssa AA8VNL 1AHR7 GRFG9T18L10000€31.92
RUBBERMAID GRFG1013L20000 Kääntyvä pyörä 3LU60 5M640: n kanssa | AA8VNU 1AHU6 GRFG1013L20000€88.61
RUBBERMAID GRFG9T15L10000 Kääntyvä pyörä käytettäväksi AC9ZFX-2:n kanssa | AA8VNV 1AHU8 GRFG9T15L10000€65.36
RUBBERMAID GRFG6189L50000 Kääntöpyörä | AH3XKC 33PX60 GRFG6189L50000€116.62
RUBBERMAID FG25533 Pehmeä kumipyörä, 5 tuuman koko | CT9FJG 33PT62 FG25533€117.35
RUBBERMAID GRFG4608L30000 Kääntyvä pyörä | CT9FKL 1AGX8 GRFG4608L30000€45.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID GRFG1011L20000 kääntyvä pyörä 4 tuumaa Käytä AE4NTU AC9ZFV:n kanssa
€50.61 / yksikkö