Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 92-972 Leikkaamattomat käsineet, musta / vihreä M Pr | AA6GBU 13W913

ANSELL 92-972 Viiltosuojakäsineet Musta/vihreä M Pr

Varastossa
Tuote: AA6GBU Malli: 92-972Ristiviite: 13W913

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
TaustamateriaaliPolyesteri / elastaania
VäriVihreä / Musta
LäimäysJoustava
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliPuuvilla / polyesteri
RystyspehmustemateriaaliPolyesteri / elastaania
Liner-materiaaliLeikkaa ja ommellaan
PalmumateriaaliNailon / polyuretaani
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 92-972 Viiltosuojakäsineet Musta/vihreä M Pr
€37.56 / yksikkö