Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 87-208 Kemikaaleja kestävä käsine 29 mil Koko 10 1 pari | AE7RZR 6AF21

ANSELL 87-208 Kemikaaleja kestävä käsine 29 mil Koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AE7RZR Malli: 87-208Ristiviite: 6AF21

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriOranssi
Suorittaa loppuunDiamond
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliLatex
Koko10
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus29 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Erinomainen kuluminen, puhkaisu- ja repäisykestävyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 87-208 kemikaalinkestävä hansikas 29 mil koko 7 1 pari | AD2JQD 3PXF8 87-2087€4.95
ANSELL 87-208 kemikaalinkestävä hansikas 29 mil koko 9 1 pari | AE3BGP 5AX89 87-2089€4.95
ANSELL 87-208 Kemikaaleja kestävä käsine 29 mil Koko 8 1 pari | AE7TUA 6AJ16 87-2088€4.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 87-208 Kemikaaleja kestävä käsine 29 mil Koko 10 1 pari
€4.95 / yksikkö