Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 87-208 Kemikaaleja kestävä käsine 29 mil Koko 8 1 pari | AE7TUA 6AJ16

ANSELL 87-208 Kemikaaleja kestävä käsine 29 mil Koko 8 1 pari

Varastossa
Tuote: AE7TUA Malli: 87-208Ristiviite: 6AJ16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriOranssi
Suorittaa loppuunDiamond
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliLatex
Koko8
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus29 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMY

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Erinomainen kuluminen, puhkaisu- ja repäisykestävyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 87-208 kemikaalinkestävä hansikas 29 mil koko 7 1 pari | AD2JQD 3PXF8 87-2087€4.79
ANSELL 87-208 kemikaalinkestävä hansikas 29 mil koko 9 1 pari | AE3BGP 5AX89 87-2089€4.79
ANSELL 87-208 Kemikaaleja kestävä käsine 29 mil Koko 10 1 pari | AE7RZR 6AF21 87-20810€4.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 87-208 Kemikaaleja kestävä käsine 29 mil Koko 8 1 pari
€4.79 / yksikkö