Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 87-198 Kemikaaleja kestävä hansikas 17 mil koko 10 1 pari | AB3DLB 1RL38

ANSELL 87-198 Kemikaaleja kestävä käsine 17 mil Koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AB3DLB Malli: 87-198Ristiviite: 1RL38

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€2.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriKeltainen
LäimäysVaaleanpunainen
Suorittaa loppuunKohokuvioitu
Pituus12 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliLatex
Koko10
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus17 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kohokuvioitu pitokuvio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 87-198 Kemikaaleja kestävä hansikas 17 mil koko 7 1 pari | AB3DKY 1RL35 87-1987€2.32
ANSELL 87-198 Kemikaaleja kestävä käsine 17 mil Koko 8 1 Pari | AB3DKZ 1RL36 87-1988€2.32
ANSELL 87-198 Kemikaaleja kestävä käsine 17 mil Koko 9 1 Pari | AB3DLA 1RL37 87-1989€2.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 87-198 Kemikaaleja kestävä käsine 17 mil Koko 10 1 pari
€2.32 / yksikkö