FABORY U22080.062.0675 Täyskierteinen tappi, 6 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 50PK | CG8MEY 26LK44

FABORY U22080.062.0675 Täyskierteinen tappi, 6 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8MEY Malli: U22080.062.0675Ristiviite: 26LK44

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus6 3 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.665
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.062.0675 Täyskierteinen tappi, 6 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 50PK
€183.93 /pakkaus