ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4040 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-49 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTL

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 Gasket Cutter Kit, Medium Duty, No Cutting Board, 1 to 49 Inch Cutting Dia.

Varastossa
Tuote: AG8XTL Malli: AX4040

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkurisarja
Estä materiaaliAlumiini
Hallituksen koko18 "x 18"
Rungon materiaalialumiini
Kotelon materiaaliMuovi
LeikkuulautaKyllä
Korkeus3.94 "
Pituus19 "
Maks. Työn paksuus0.75 "
Suurin leikkaushalkaisija49 "
Pienin leikkaushalkaisija1"
MittausjärjestelmäKeisarillinen, metrinen
TyyppiKeskitaso
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX4040 keskiraskaan tiivisteen leikkurisarja sisältää 18 "x 18" (457 mm x 457 mm) muovisen ja kuvioidun leikkuulaudan, joka vähentää murtumista ja vähentää terän kitkaa, vakio- ja raskaat leikkuuterät, alumiinileikkuuterän leikkausindikaattorilla, kromattua terästä tangot, joita käytetään tiivisteen leikkaamiseen halkaisijaltaan enintään 49 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaLeikkuulautaMittausjärjestelmäMaks. Työn paksuusPäällystysRungon materiaaliHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4000 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalk. | AG8XTG AX400013 "1"EiKeisarillinen, metrinen0.75 "--€271.84
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4010 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-13 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTH AX401013 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€299.02
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX4020 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-25 tuuman leikkaushalk. | AG8XTJ AX402025 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€316.37
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX4030 Tiivisteleikkurisarja, keskiteho, ei leikkuulautaa, 1-37 tuuman leikkaushalkaisija. | AG8XTK AX403037 "1"KylläKeisarillinen, metrinen0.75 "--€340.89

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 Gasket Cutter Kit, Medium Duty, No Cutting Board, 1 to 49 Inch Cutting Dia.
€354.10 / yksikkö