Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-800 Esiliina Valkoinen 45 tuuman pituus | AD2NKQ 3RYT9

ANSELL 56-800 Bib Esiliina Valkoinen 45 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AD2NKQ Malli: 56-800Ristiviite: 3RYT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Pituus45 "
MateriaaliEnduro 2000
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoYleismaailmallinen
Paksuus8 milj.
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-800 Bib Esiliina Valkoinen 50 tuumaa Pituus | AE3PQG 5EMD7 56-80050 "€41.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-800 Bib Esiliina Valkoinen 45 tuumaa Pituus
€38.30 / yksikkö