Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 7 / S sininen / valkoinen PR | AD2JQC 3PXF4

ANSELL 40-400 Pinnoitetut hanskat 7/S Sininen/Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AD2JQC Malli: 40-400Ristiviite: 3PXF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Pituus10.625 "
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi6116104820
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 8 / M sininen / valkoinen PR | AC3BAE 2RA65 40-400M€9.98
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 9 / L sininen / valkoinen PR | AC3BAF 2RA66 40-400L€9.98
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 10 / XL sininen / valkoinen PR | AC3BAG 2RA67 40-400XL€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 40-400 Pinnoitetut hanskat 7/S Sininen/Valkoinen PR
€9.98 / yksikkö