Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 8 / M sininen / valkoinen PR | AC3BAE 2RA65

ANSELL 40-400 Pinnoitetut käsineet 8/M Sininen/Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AC3BAE Malli: 40-400Ristiviite: 2RA65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 9 / L sininen / valkoinen PR | AC3BAF 2RA66 40-400L€9.98
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 10 / XL sininen / valkoinen PR | AC3BAG 2RA67 40-400XL€9.98
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 7 / S sininen / valkoinen PR | AD2JQC 3PXF4 40-400S€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 40-400 Pinnoitetut käsineet 8/M Sininen/Valkoinen PR
€9.98 / yksikkö