Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 10 / XL sininen / valkoinen PR | AC3BAG 2RA67

ANSELL 40-400 Pinnoitetut käsineet 10/ XL Sininen/Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AC3BAG Malli: 40-400Ristiviite: 2RA67
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
€10.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 8 / M sininen / valkoinen PR | AC3BAE 2RA65 40-400M€10.45
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 9 / L sininen / valkoinen PR | AC3BAF 2RA66 40-400L€10.45
ANSELL 40-400 päällystetyt käsineet 7 / S sininen / valkoinen PR | AD2JQC 3PXF4 40-400S€10.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 40-400 Pinnoitetut käsineet 10/ XL Sininen/Valkoinen PR
€10.45 / yksikkö