AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-ARM5 kannettava savunpoistovarsi, 360 astetta, 5 jalkaa pituus, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6JRQ Malli: PFE-ARM5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,169.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunpoistovarsi
Käden pituus5 ft.
Varsi tyyppiSäädettävä
KäytettäväksiPFE-230 imuri
Hupun koko8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-ARM5 kannettava savunpoistovarsi, 360 astetta, 5 jalkaa pituus, 8 tuumaa
€2,169.20 / yksikkö