Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-644 Käsineleikkauksenkestävä Vaaleanharmaa Koko 10 PR | AB7YDW 24L256

ANSELL 11-644 Käsineleikkauksenkestävä Vaaleanharmaa Koko 10 PR

Varastossa
Tuote: AB7YDW Malli: 11-644Ristiviite: 24L256

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit10,000
ANSI Leikatut grammat500
ANSI Punktio Newtonit60
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata13
LävistyskestäväKyllä
Koko10
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6116104820
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-hankaussyklitANSI Leikatut grammatANSI / ISEA-puhkaisutasoKokoHinta
ANSELL 11-644 Käsineleikkauksenkestävä Vaaleanharmaa Koko 6 PR | AB7YDR 24L252 11-64410,00050026€17.75
ANSELL 11-644 Käsineleikkauksenkestävä vaaleanharmaa koko 7 PR | AB7YDT 24L253 11-64410,00050027€17.75
ANSELL 11-644 Käsineleikkauksenkestävä Vaaleanharmaa Koko 8 PR | AB7YDU 24L254 11-64410,00050028€17.75
ANSELL 11-644 Käsineleikkauksenkestävä Vaaleanharmaa Koko 9 PR | AB7YDV 24L255 11-64410,00050029€17.75
ANSELL 11-644 Käsineleikkausta kestävä vaaleanharmaa koko 11 PR | AB7YDX 24L257 11-64410,000500211€17.75
ANSELL 11-644 Käsineleikkauksenkestävä Vaaleanharmaa Koko 12 PR | AB7YDY 24L258 11-64410,000500212€17.75
ANSELL 11-644 Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa Koko 5 Pr | AG2ACA 30ZC47 11-64419,17562445€17.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-644 Käsineleikkauksenkestävä Vaaleanharmaa Koko 10 PR
€17.75 / yksikkö