Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-624 Leikatut hansikkaat harmaat / mustat 3XL PR | AA6GBX 13W922

ANSELL 11-624 Viiltoa kestävät käsineet Harmaa/Musta 3XL PR

Varastossa
Tuote: AA6GBX Malli: 11-624Ristiviite: 13W922

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliTehokas polyeteeni / dyneema (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko3XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-624 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta S PR | AB4MYF 1ZCR2 11-624S€1.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-624 Viiltoa kestävät käsineet Harmaa/Musta 3XL PR
€5.83 / yksikkö