A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 5 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 4 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Harmaa / musta , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Clute , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , vuorauksen materiaali: Tehokas polyeteeni / dyneema (R) , Palm materiaali: polyuretaani , Puistonkestävä: Kyllä , Peukalon tyyli: Suoraan
11-624 Intercept viiltoa kestävät korkean suorituskyvyn käsineet
Ansell Intercept 11-624 viiltosuojakäsineitä käytetään teollisissa ja mekaanisissa olosuhteissa, joissa on viilto- ja hankausvaara. Ne tarjoavat käsien suojan työntekijöille, jotka käsittelevät teräviä materiaaleja, koneita ja työkaluja. Nämä käsineet ovat ihanteellisia parantamaan turvallisuutta ja kätevyyttä riskialttiissa ympäristöissä.
Ominaisuudet
- These gloves are coated with polyurethane for increased protection against abrasions and enhanced grip.
- They have a knit cuff for a secure and comfortable fit to prevent debris / particles from entering the glove and keeping hands protected during work.
- These gloves offer clute cut design for increased flexibility and dexterity.
- They feature a full-finger style design for complete coverage and protection of the hands.
- These gloves have polyethylene / Dyneema liners for added strength and durability.
- They come with polyurethane palm for enhanced grip and efficient work.