Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-624 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta S PR | AB4MYF 1ZCR2

ANSELL 11-624 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta S PR

Varastossa
Tuote: AB4MYF Malli: 11-624Ristiviite: 1ZCR2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliTehokas polyeteeni / dyneema (R)
LävistyskestäväKyllä
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926201050
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-624 Leikatut hansikkaat harmaat / mustat 3XL PR | AA6GBX 13W922 11-6243XL€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-624 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta S PR
€1.75 / yksikkö