Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-427 Cut Resist -käsineet polyuretaani harmaa / keltainen 9 PR | AH9NFW 40LL68

ANSELL 11-427 Viiltosuojakäsineet polyuretaani harmaa/keltainen 9 PR

Varastossa
Tuote: AH9NFW Malli: 11-427Ristiviite: 40LL68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit5173
ANSI Leikatut grammat711
ANSI Punktio Newtonit103.9
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peitto3/4 upotus
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa, keltainen
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
SormimateriaaliTehokas polyeteeni, erittäin suorituskykyiset kuidut / polyuretaani
SormityyliKoko
Mitata13
Rystyspehmustemateriaalipolyuretaani
Pituus10.25 "
Liner-materiaaliHPPE
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko9
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaPT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-427 Cut Resist -käsineet polyuretaaniharmaa / keltainen PR | AH9NFU 40LL66 11-4279.5 "7€23.13
ANSELL 11-427 Cut Resist -käsineet polyuretaani harmaa / keltainen 8 PR | AH9NGP 40LL85 11-4279.75 "8€23.13
ANSELL 11-427 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Keltainen 10 PR | AH9NGU 40LL89 11-42710.5 "10€23.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-427 Viiltosuojakäsineet polyuretaani harmaa/keltainen 9 PR
€23.13 / yksikkö