HAM-LET Ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Kahvan materiaali: Nylon , Kahvan tyyppi: Vaihda , Max. Paine: 300 psi WOG , Portti: Standardi , Tiivisteen materiaali: FKM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -40 - 400 astetta F , Putken koko: 1 / 4 " , Venttiilin rakenne: 1-osainen
TyyliMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta (ei alv)
A
H-1280-SS-N-1/4
MNPT x MNPTMini palloventtiili1 / 4 "€241.62
A
H-1280-SS-N-1/8
MNPT x MNPTPalloventtiili1 / 8 "€245.57
B
h-1200-SS-L-1/4
Putki x PutkiMini palloventtiili-€275.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?