Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-421 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 8 PR | AH9NGA 40LL72

ANSELL 11-421 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 8 PR

Varastossa
Tuote: AH9NGA Malli: 11-421Ristiviite: 40LL72
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
€11.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4813
ANSI Leikatut grammat1523
ANSI Punktio Newtonit56.5
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
SormimateriaaliNailon / polyuretaani / nitriili
SormityyliKoko
Mitata13
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus12 "
Liner-materiaaliNylon
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko8
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.43

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-421 Viiltosuojakäsineet Polyuretaani harmaa/musta 7 PR | AH9NFZ 40LL71 11-4217€11.21
ANSELL 11-421 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 10 PR | AH9NGB 40LL73 11-42110€11.21
ANSELL 11-421 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 9 PR | AH9NGQ 40LL86 11-4219€11.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-421 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 8 PR
€11.21 / yksikkö