Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARPER WB2-20 Sylinterikannattimen teräs 9-1 / 4 tuuman halkaisija | AF4AQU 8NCJ3

HARPER WB2-20 sylinterikannatin teräs, halkaisija 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4AQU Malli: WB2-20Ristiviite: 8NCJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Halkaisija9.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.98
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HARPER WB1-9 sylinteriteline, halkaisijaltaan 9-1/4 tuumaa terästä | AF4WZP 9NM05 WB1-911 "€64.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARPER WB2-20 sylinterikannatin teräs, halkaisija 9-1/4 tuumaa
€100.01 / yksikkö