Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-421 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 9 PR | AH9NGQ 40LL86

ANSELL 11-421 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 9 PR

Varastossa
Tuote: AH9NGQ Malli: 11-421Ristiviite: 40LL86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4813
ANSI Leikatut grammat1523
ANSI Punktio Newtonit56.5
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
SormimateriaaliNailon / polyuretaani / nitriili
SormityyliKoko
Mitata13
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus12 "
Liner-materiaaliNylon
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko9
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-421 Viiltosuojakäsineet Polyuretaani harmaa/musta 7 PR | AH9NFZ 40LL71 11-4217€11.21
ANSELL 11-421 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 8 PR | AH9NGA 40LL72 11-4218€11.21
ANSELL 11-421 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 10 PR | AH9NGB 40LL73 11-42110€11.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-421 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 9 PR
€11.21 / yksikkö