Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON A07161 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä 1 tuumaa | AG4KLH 34CP59

WEILER A07161 Puristettu langanpään harja ruostumatonta terästä 1 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4KLH Malli: A07161Ristiviite: 34CP59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.1"
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku22,000
Kokonaispituus3"
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)7.3
Laivan leveys (cm)16.83
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliKokonaispituusLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
ANDERSON A07031 Puristettu vaijeripää, harjateräs 3/4 tuumaa. | AG4KLE 34CP56 A070313 / 4 "Teräs2.25 "7 / 8 "0.014 "€13.41
ANDERSON A07071 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AG4KLF 34CP57 A070713 / 4 "Ruostumaton teräs2.25 "7 / 8 "0.006 "€20.88
ANDERSON A07131 Puristettu vaijeripää, 1 tuuman teräs. | AG4KLG 34CP58 A071311"Teräs3"1"0.014 "€18.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER A07161 Puristettu langanpään harja ruostumatonta terästä 1 tuumaa.
€18.72 / yksikkö