Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON A07131 Puristettu vaijeripää, 1 tuuman teräs. | AG4KLG 34CP58

WEILER A07131 Puristettu langanpään harja teräs 1 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4KLG Malli: A07131Ristiviite: 34CP58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€18.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.1"
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku22,000
Kokonaispituus3"
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.014 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)7.3
Laivan leveys (cm)16.83
HS-koodi6805301000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliKokonaispituusLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
ANDERSON A07031 Puristettu vaijeripää, harjateräs 3/4 tuumaa. | AG4KLE 34CP56 A070313 / 4 "Teräs2.25 "7 / 8 "0.014 "€13.41
ANDERSON A07071 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AG4KLF 34CP57 A070713 / 4 "Ruostumaton teräs2.25 "7 / 8 "0.006 "€20.88
ANDERSON A07161 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä 1 tuumaa | AG4KLH 34CP59 A071611"Ruostumaton teräs3"1"0.006 "€18.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER A07131 Puristettu langanpään harja teräs 1 tuumaa.
€18.03 / yksikkö