Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-06 Letku Mender Low Lead Messinki 3/8 tuumaa | AF7FDU 20XP66

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-06 Hose Mender Low Lead Messinki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7FDU Malli: 707014-06Ristiviite: 20XP66
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
€7.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Mender
Barb koko3 / 8 "
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoMax. PaineHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-03 Letku Mender Low Lead Messinki 3/16 tuumaa | AF7FDQ 20XP63 707014-033 / 16 "1000 psi€7.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-04 Letku Mender Low Lead Messinki 1/4 tuumaa | AF7FDR 20XP64 707014-041 / 4 "1000 psi€6.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-05 Letku Mender Low Lead Messinki 5/16 tuumaa | AF7FDT 20XP65 707014-055 / 16 "1000 psi€7.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-08 Letku Mender Low Lead Messinki 1/2 tuumaa i | AF7FDV 20XP67 707014-081 / 2 "750 psi€11.38
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-10 Letku Mender Low Lead Messinki 5/8 tuumaa | AF7FDW 20XP68 707014-105 / 8 "700 psi€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707014-06 Hose Mender Low Lead Messinki 3/8 tuumaa
€7.77 / yksikkö